Affiner par catégories
5979 produits
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
raccordement: autre
diamètre nominal: 1 pouces (25)
type de séparateur: air
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 1 pouces (25)
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: prise
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: autre
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 28.5 W
modulation du type de régulation: Oui
plage de mesure: 0...40 °C
type de régulation on/off: Oui
modèle: niveaumètre
type d'affichage: LCD
adapté à: fibre optique
puissance de la source lumineuse: 375 W
forme de la lampe: ampoule R/lampe à réflecteur
Culot: E27
modèle: CEE 7/1 sans mise à la terre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
forme: symétrique
largeur: 105 mm
profondeur: 56 mm
longueur: 2 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 70 °C
modèle: autre
nombre d'unités: 2
couleur: gris
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
modèle: montage en saillie
couleur: blanc
nombre de prises avec contact de terre: 0
matériau: aluminium
traitement de la surface: autre
forme du siphon: pelletage