Affiner par catégories
5979 produits
modèle: partie supérieure
largeur: 140 mm
hauteur: 95 mm
modèle: testeur de connexion
type d'affichage: écran tactile
adapté à: Twisted Pair
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
mode de pose: encastré
couleur: noir
utilisation: autre
- Copie
- Copie
longueur: 70 mm
matériau: acier inoxydable
forme de la tête/extrémité: tête de trompette
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 150 mm
diamètre du foret: 10 mm
modèle: montage en drapeau
matériau: acier
diamètre nominal: 13 mm
filetage rotatif: Oui
diamètre nominal en pouces: 3/4 pouce
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
modèle: partie supérieure
largeur: 75 mm
hauteur: 45 mm
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 100 mm
diamètre du foret: 12 mm
diamètre nominal: 13 mm
filetage rotatif: Oui
diamètre nominal en pouces: 3/4 pouce
largeur: 470 mm
diamètre extérieur raccordement 1: 14.7 mm
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
mode de pose: encastré
couleur: anthracite
utilisation: sortie de cable
- Copie
- Copie
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Oui
adapté à la largeur du système de support de câble: 50...600 mm
- Copie
- Copie
taille: 40...40
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 8 dB
fréquence: 5...2400 MHz
- Copie
- Copie
taille: 42...42