Affiner par catégories
5979 produits
modèle: partie supérieure
largeur: 140 mm
hauteur: 95 mm
mode de pose: encastré
modèle: douille
courant de sortie max.: 3250 mA
modèle: prise (Plug)
finition des contacts: femelle
type de connecteur: IEC
modèle: montage en saillie
couleur: blanc
nombre de prises avec contact de terre: 0
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
- Copie
- Copie
taille: 44...44
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
modèle: symétrique
largeur: 105 mm
profondeur: 35 mm
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/4 pouces (32)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
diamètre intérieur: 20 mm
diamètre externe: 25 mm
couleur: rouge
- Copie
- Copie
modèle: rétrécissable à chaud
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau: autre
homologation du secteur minier: Non
contenu: 291 g
matériau: métal
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe): C
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 2
modèle: étiquette de marquage
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: G24d
flux lumineux: 810...850 lm
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: G24d
flux lumineux: 930...980 lm