Affiner par catégories
5979 produits
mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage: Non
pilotage des ouvrants (volets, portes): Non
direction de sortie: droit
catégorie: 3
type de connecteur: autre
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 1.8...5.6 kW
puissance calorifique (nominale): 1.3...5.8 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
type d'accessoire/pièce détachée: grille, partie intérieure
mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage: Non
pilotage des ouvrants (volets, portes): Non
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 3 m
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
largeur: 90 mm
profondeur: 55 mm
type de fixation: encliquetable
débit d'eau: 1...2100 l/h
dimension de raccordement: 3/4 pouce
capacité à 10 °D: 1600 l/h
puissance calorifique (nominale): 2...5 kW
couleur: blanc
modèle (unité interne): cloison (haute)
- Copie
- Copie
température max. de départ chauffage: 60 °C
type de réfrigérant: R32
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 8 kW
matériau: acier inoxydable
convient pour un montage sur toit incliné: Oui
traitement de la surface: autre
mode de pose: saillie
couleur: blanc
charge de contact max.: 0.1 A
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 11.13 kW
- Copie
- Copie
adapté à l'eau chaude sanitaire: Oui
modèle: unité extérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 9 kW
portée de transmission max.: 20 mm
fréquence: 13.56...13.56 MHz
protocole radio: autre