Affiner par catégories
5979 produits
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
modèle: unité extérieure
type de réfrigérant: R32
température max. de départ chauffage: 70 °C
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 2...6.3 kW
puissance calorifique (nominale): 1.35...6.8 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
- Copie
- Copie
adapté à l'eau chaude sanitaire: Oui
modèle: unité extérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 12.1 kW
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
couleur: aluminium
modèle (unité interne): cassette (4 voies)
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
raccordement type 2 CCS: Non
simulation du courant de défaut: Non
test connexion PE: Oui
caractéristique de réglage: autre
couleur: blanc
type de régulation on/off: Oui
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: monophasé
largeur: 479 mm
hauteur: 707 mm
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
volume d'air non chargé: 400 m³/h
consommation d'énergie: 0.05 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
longueur: 30 m
diamètre nominal: 1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement: double
largeur: 419 mm
hauteur: 584 mm
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
mode de pose: saillie
nombre total de groupes: 3
protection: disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1500 lm