Affiner par catégories
6425 produits
hauteur de colonne: 300...300 mm
forme de colonne: carré
largeur de la partie supérieure: 45 mm
- Copie
- Copie
largeur de colonne: 90 mm
hauteur de colonne: 2700...3100 mm
forme de colonne: ovale
modèle: montage en saillie
couleur: autre
nombre de prises avec contact de terre: 3
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé: Non
nombre d'appareils encastrables: 12
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape: Non
courant maximal (Imax): 80 A
modèle: mesure directe
type de pôle: quatre conducteurs
source lumineuse fournie: Non
diamètre d'encastrement: 122 mm
indice de protection (IP): IP67
force de préhension: 20...20 N
type de construction: angulaire
tension de fonctionnement: 24...48 V
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP65
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2910 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 0.3 W
flux lumineux utile: 80 lm
matériau: acier inoxydable
forme de la tête/extrémité: autre
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 34.5 mm
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 1470...1470 lm
puissance apparente de sortie: 2200 VA
puissance effective de sortie: 1980 W
technologie USV: interactif en ligne
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
puissance apparente de sortie: 1000 VA
puissance effective de sortie: 1000 W
technologie USV: en ligne
longueur: 0 mm
largeur: 92 mm
hauteur: 20 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP68
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP68
puissance apparente de sortie: 2000 VA
puissance effective de sortie: 2000 W
technologie USV: en ligne
longueur: 0 mm
largeur: 178 mm
hauteur: 40 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP68
- Copie
- Copie
matériau: acier
largeur: 600 mm
qualité du matériau: autre