Affiner par catégories
6425 produits
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
nombre de lampes/modules: 1
source lumineuse fournie: Oui
douille: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
matériau: cuivre
type d'accessoire/pièce détachée: cosse pour câble de mise à la terre
traitement de la surface: nu
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
poids de l'unité intérieure: 125 kg
profondeur de l'unité intérieure: 625 mm
largeur de l'unité intérieure: 595 mm
modèle: cylindrique
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: aluminium
poids de l'unité intérieure: 120 kg
profondeur de l'unité intérieure: 625 mm
largeur de l'unité intérieure: 595 mm
poids de l'unité intérieure: 128 kg
profondeur de l'unité intérieure: 625 mm
largeur de l'unité intérieure: 595 mm
nombre d'unités: 1
largeur: 110 mm
type de fixation: fixation à vis
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
traitement de la surface: brossé
modèle: languette
hauteur de conduit d’aération: 38 mm
largeur de conduit d’aération: 240 mm
qualité du matériau: laiton
couleur: autre
type de connexion: borne automatique
nombre d'unités: 3
largeur: 92 mm
type de fixation: fixation à vis
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67