Affiner par catégories
6425 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
couleur: autre
type de connexion: borne automatique
matériau: métal
nombre d'unités: 3
type de fixation: fixation à vis
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 187 mm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
traitement de la surface: brossé
matériau: métal
nombre d'unités: 3
type de fixation: fixation à vis
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 2 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22.8 W
flux lumineux utile: 2733 lm
matériau: cuivre
type d'accessoire/pièce détachée: cosse pour câble de mise à la terre
traitement de la surface: nu
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 470 lm
source lumineuse fournie: Non
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection (IP): IP67
diamètre d'encastrement: 122 mm
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 280 lm
nombre de lampes/modules: 1
source lumineuse fournie: Oui
douille: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 115 mm
indice de protection (IP): IP67
matériau: métal
nombre d'unités: 5
type de fixation: fixation à vis
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
largeur: 366 mm
puissance nominale: 46.2 kW
hauteur: 256 mm
réservoir eau chaude sanitaire: 120 l
puissance utile nominale 80-60 °C: 32 kW
vase d'expansion intégré: Oui