Affiner par catégories
6425 produits
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: ornement non-ajustable
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 4980 lm
source lumineuse: LED
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz: 230...230 V
douille: sans
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 1470...1470 lm
puissance apparente de sortie: 1000 VA
puissance effective de sortie: 800 W
technologie USV: interactif en ligne
longueur: 0 mm
largeur: 92 mm
hauteur: 20 mm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
longueur: 0 mm
largeur: 92 mm
hauteur: 20 mm
modèle: finition standard
section nominale: 0.25...1.6 mm²
forme du manchon: court
- Copie
- Copie
modèle: montage en saillie
couleur: gris
nombre de prises avec contact de terre: 0
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 4...8 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip de bordure
matériau: acier
couleur: anthracite
hauteur: 26 mm
largeur de colonne: 67 mm
hauteur de colonne: 2000...2000 mm
forme de colonne: rectangulaire
modèle: montage en saillie
couleur: autre
nombre de prises avec contact de terre: 3
modèle: autre
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 100 mm
hauteur: 100 mm
longueur: 80 mm
largeur: 5 mm
hauteur: 80 mm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé: Non
nombre d'appareils encastrables: 9
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape: Non
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé: Non
nombre d'appareils encastrables: 8
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape: Non
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre