Affiner par catégories
6425 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
modèle: guirlande lumineuse
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 2.6
section nominale: 0.25...1.6 mm²
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: Feuille chauffante
puissance: 130 W/m²
nombre de postes de commande: 1
type de construction du boîtier: boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: guirlande lumineuse
- Copie
- Copie
modèle: guirlande lumineuse
modèle: guirlande lumineuse
modèle: autre
couleur: aluminium
nombre de prises avec contact de terre: 0
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
SNMP: Non
systèmes d'exploitation: Windows
intégrable dans: autre
diamètre d'encastrement: 166 mm
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 810 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1140 lm
matériau: métal
nombre d'unités: 3
type de fixation: fixation à vis
nombre d'unités: 2
largeur: 92 mm
type de fixation: fixation à vis
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: Feuille chauffante
puissance: 130 W/m²