Affiner par catégories
6425 produits
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: autre
- Copie
- Copie
capacité nominale: 251 l
modèle: monobloc
pression de service (côté eau): 8 bar
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
modèle: guirlande lumineuse
mode de pose: encastré
modèle: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.6 W
flux lumineux utile: 369 lm
profondeur de l'unité intérieure: 625 mm
largeur de l'unité intérieure: 595 mm
tension de raccordement: 230 V
indication: sans
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
adapté à l'eau chaude sanitaire: Oui
modèle: unité intérieure
adapté au chauffage d'eau de piscine: Oui
type d’accessoires électriques: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 2000 mm
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: autre
longueur dimension d'encastrement: 244 mm
couleur: gris
nombre de prises avec contact de terre: 12
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: anthracite
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
largeur de colonne: 125 mm
hauteur de colonne: 3000...4500 mm
forme de colonne: autre
largeur de colonne: 149 mm
hauteur de colonne: 3100...3500 mm
forme de colonne: autre
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: autre
avec affichage: Non
nombre max. d'appareils contrôlables: 2
auto-apprentissage: Oui