Affiner par catégories
6425 produits
longueur: 3000 mm
largeur: 80 mm
hauteur: 50 mm
- Copie
- Copie
profondeur: 23 mm
nombre d'entrées de conduit: 4
nombre d'appareils encastrables: 2
source lumineuse fournie: Non
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection (IP): IP67
température max. de départ chauffage: 85 °C
type de réfrigérant: R290
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): B
poids de l'unité intérieure: 145 kg
profondeur de l'unité intérieure: 634 mm
largeur de l'unité intérieure: 595 mm
système de contrôle: sans
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 296 lm
source lumineuse fournie: Non
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Non
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
diamètre nominal: autre
matériau: autre
pression nominale de bride: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22.8 W
flux lumineux utile: 2812 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67