Affiner par catégories
6425 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 26.7...40.2 mm²
technologie: autre
plage de mesure de la température: -40...120 °C
lieu d'utilisation: tube ascendant
modèle: guirlande lumineuse
modèle: guirlande lumineuse
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur de conduit
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre de pôles: 2
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 20 A
tension nominale (Un): 220...240 V
indication: numérique
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
modèle: finition standard
section nominale: 26.7...40.2 mm²
forme du manchon: court
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
modèle: finition standard
section nominale: 42.5...62.5 mm²
forme du manchon: court
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 10.6...16.7 mm²
application: autre
température de maintien max.: 90 °C
type de câble: 2 brins
application: autre
température de maintien max.: 90 °C
type de câble: 2 brins
modèle: guirlande lumineuse
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
longueur: 0 mm
largeur: 75 mm
hauteur: 18 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: câble chauffant
puissance: 90 W/m²
application: autre
température de maintien max.: 90 °C
type de câble: 2 brins