Affiner par catégories
6425 produits
tension nominale: 230 V
couleur de calotte: rouge
indice de protection (IP): IP65
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
- Copie
- Copie
matériau: plastique
couleur: noir
- Copie
- Copie
longueur: 0 mm
matériau: acier inoxydable
charge max.: 0 kg
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
modèle: guirlande lumineuse
- Copie
- Copie
mode de pose: autre
matériau du boîtier/corps: acier
hauteur: 2000 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3 W
flux lumineux utile: 330 lm
mode de pose: modèle vertical
pression de travail max.: 3 bar
contenu: 1.473 l
longueur: 0 mm
largeur: 92 mm
hauteur: 20 mm
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: -99999
mode de pose: autre
matériau du boîtier/corps: acier
mode de pose: encastré
modèle: autre
couleur: laiton
modèle: guirlande lumineuse
adapté à l'eau chaude sanitaire: Oui
modèle: unité intérieure
diamètre nominal conduite de liquide: 3/8 pouce
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre