Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
source lumineuse fournie
indice de protection contre les chocs (IK)
couleur du boîtier/corps
source lumineuse
type de tension
Résultats pour "soler"
10000 produits
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: autre
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: autre
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.5 W
largeur: 92 mm
hauteur: 20 mm
longueur: 2000 mm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: autre
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.8 W
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable
longueur: 600 mm
largeur: 160 mm
hauteur: 95 mm
longueur: 400 mm
largeur: 130 mm
hauteur: 50 mm
mode de pose: autre
forme: rond
couleur: orange
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 4 W
nombre d'unités: 2
sens de montage: horizontal
porte-étiquette: Non
finition du couvercle: rectangulaire
largeur dimension extérieure: 286 mm
longueur dimension extérieure: 286 mm
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal
porte-étiquette: Non
finition du couvercle: rectangulaire
largeur dimension extérieure: 203 mm
longueur dimension extérieure: 286 mm
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 245 lm
température de couleur: 2700...2700 K
Copie
Copie
largeur: 18 mm
hauteur: 75 mm
nombre max. de compartiments: 4
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 67 mm
largeur: 71 mm
hauteur de canal: 25...38 mm
largeur de canal: 75...225 mm
plage de nivellement: 90...90 mm
finition du couvercle: rectangulaire
nombre de prises avec contact de terre: 0
largeur dimension extérieure: 203 mm
nombre d'appareils encastrables: 6
nombre d'entrées de conduit: 6
modèle: forme de gobelet
hauteur de canal: 25...38 mm
largeur de canal: 75...225 mm
plage de nivellement: 90...90 mm
hauteur de canal: 25...38 mm
largeur de canal: 75...225 mm
plage de nivellement: 90...90 mm
finition du couvercle: rectangulaire
largeur dimension extérieure: 241 mm
longueur dimension extérieure: 286 mm