Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
source lumineuse fournie
indice de protection contre les chocs (IK)
couleur du boîtier/corps
source lumineuse
type de tension
couleur de la lumière
classe de protection
répartition lumineuse
hauteur/profondeur d'encastrement
hauteur/profondeur
température de couleur
pas de variation
Résultats pour "soler"
10000 produits
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants: 3
type de réfrigérant: R32
Copie
Copie
type de compteur: électronique
courant nominal (In): 63 A
courant maximal (Imax): 63 A
forme de colonne: carré
hauteur de colonne: 680...3380 mm
largeur de la partie supérieure: 45 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
matériau: plastique
type de message: alarme incendie (rouge)
système radio: Non
avec disque en verre: Non
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 90 mm
largeur: 60 mm
Copie
Copie
nombre de tonalités: 1
couleur du boîtier/corps: blanc
volume: 93 dB
type de tension: DC
couleur de calotte: blanc
mode de pose: montage en saillie
Copie
Copie
largeur: 75 mm
hauteur: 18 mm
longueur: 2000 mm
Copie
Copie
finition du couvercle: rond
largeur dimension extérieure: 0 mm
longueur dimension extérieure: 0 mm
matériau du boîtier/corps: traité à l'acier
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
nombre de jacks/coupleurs: 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs: 24
type de connecteur: RJ45 8(8)
nombre de canaux: 2
tension d’alimentation: 230...230 V
programme 24 h: Oui
nombre d'appareils encastrables: 12
nombre d'entrées de conduit: 8
modèle: forme de support
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: compteur d'énergie
modèle: détecteur de présence
longueur de portée max.: 14 m
durée de marche max.: 30 min
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur: blanc
type d'actionnement: électronique de rapprochement
Copie
Copie
largeur: 250 mm
hauteur: 50 mm
longueur: 1000 mm
forme de colonne: carré
hauteur de colonne: 680...680 mm
largeur de la partie supérieure: 45 mm
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 2
puissance max. par point de chargement: 22 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants: 5
type de réfrigérant: R32
type de compteur: électronique
courant nominal (In): 160 A
courant maximal (Imax): 160 A
nombre d'appareils encastrables: 9
nombre d'entrées de conduit: 6
modèle: forme de support
modèle: profil de fixation
matériau: métal
largeur: 50 mm