Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
source lumineuse fournie
indice de protection contre les chocs (IK)
couleur du boîtier/corps
source lumineuse
type de tension
Résultats pour "soler"
10000 produits
finition du couvercle: carré
nombre de prises avec contact de terre: 0
largeur dimension extérieure: 283 mm
nombre d'appareils encastrables: 9
nombre d'entrées de conduit: 12
modèle: forme de gobelet
nombre d'appareils encastrables: 6
nombre d'entrées de conduit: 12
modèle: forme de support
nombre d'appareils encastrables: 12
nombre d'entrées de conduit: 12
modèle: forme de gobelet
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 90 mm
largeur: 60 mm
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.8 W
finition du couvercle: rectangulaire
largeur dimension extérieure: 241 mm
longueur dimension extérieure: 286 mm
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.9 W
Copie
Copie
couleur: blanc
élément de chauffage à charge connectée: 800...800 W
type d'actionnement: électronique de rapprochement
Copie
Copie
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 22 kW
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur: autre
type d'actionnement: électronique de rapprochement
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 12 mm
longueur: 2000 mm
type de régulation on/off: Oui
modulation du type de régulation: Non
plage de mesure: 0...50 °C
Copie
Copie
largeur: 12 mm
hauteur: 50 mm
nombre max. de compartiments: 3
puissance du système: 7.5 W
indice de protection (IP): IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Non
nombre d'appareils encastrables: 6
nombre d'entrées de conduit: 1
modèle: forme de support
finition du couvercle: carré
largeur dimension extérieure: 260 mm
longueur dimension extérieure: 260 mm
forme de colonne: carré
hauteur de colonne: 2770...4050 mm
largeur de la partie supérieure: 45 mm
hauteur: 83 mm
largeur: 66 mm
longueur: 72 mm
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: compteur d'énergie
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP55
puissance du système: 0.8 W
forme de colonne: ovale
hauteur de colonne: 2770...4050 mm
largeur de la partie supérieure: 45 mm