Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
couleur du boîtier/corps
température de couleur
type d'accessoire/pièce détachée
longueur
adapté à un montage encastré
Résultats pour "trajectoire"
394 produits
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux: 480...480 lm
puissance du système: 15 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux: 480...480 lm
adapté à un montage encastré: Oui
indice de protection (IP): IP65
puissance de lampe acceptée: 20...20 W
largeur: 94.7 mm
flux lumineux utile: 1000 lm
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1500 lm
indice de protection (IP): IP66
douille: E27
Degré de protection (NEMA): 3
largeur: 120 mm
flux lumineux utile: 1500 lm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux: 2000...2000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux: 525...525 lm
puissance de lampe acceptée: 6.5...6.5 W
couleur du boîtier/corps: blanc
réglabilité: orientable
largeur: 145 mm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux: 575...575 lm
adapté à un montage encastré: Oui
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: II
couleur du boîtier/corps: blanc
flux lumineux utile: 1000 lm
indice de protection (IP): IP66
couleur du boîtier/corps: blanc
réglabilité: orientable
hauteur/profondeur: 135 mm
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1500 lm
flux lumineux: 1500...1500 lm
puissance du système: 6.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 450 lm
indice de protection (IP): IP44
classe de protection: II
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
couleur du boîtier/corps: nickel
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation