Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
couleur du boîtier/corps
température de couleur
type d'accessoire/pièce détachée
longueur
adapté à un montage encastré
Résultats pour "trajectoire"
394 produits
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux: 440...440 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux: 4200...4200 lm
largeur: 151.6 mm
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 650 mm
douille: E27
Degré de protection (NEMA): 2
largeur: 120 mm
flux lumineux utile: 700 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
flux lumineux: 700...700 lm
puissance du système: 8 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 650 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 240 mm
classe de protection: I
indice de protection (IP): IP44
classe de protection: I
douille: E27
Copie
Copie
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
couleur du boîtier/corps: blanc
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
couleur du boîtier/corps: gris
Copie
Copie
longueur: 2000 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
nombre de groupes/phases: 3
indice de protection (IP): IP20
couleur du boîtier/corps: blanc
puissance de lampe acceptée: 8...8 W
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
longueur: 1200 mm
largeur: 600 mm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: noir
couleur du boîtier/corps: noir
largeur: 50 mm
hauteur/profondeur: 140 mm
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
matériau du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 35 W
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
longueur: 300 mm
largeur: 300 mm
flux lumineux utile: 1700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
Copie
Copie
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
couleur du boîtier/corps: or
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
flux lumineux: 1250...1250 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 5