Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
couleur du boîtier/corps
température de couleur
type d'accessoire/pièce détachée
longueur
adapté à un montage encastré
flux lumineux utile
flux lumineux
hauteur/profondeur
classe de protection
largeur
source lumineuse fournie
source lumineuse
puissance du système
Résultats pour "trajectoire"
394 produits
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
Copie
Copie
longueur: 1000 mm
tension nominale (Un): 220...240 V
nombre de groupes/phases: 3
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
largeur: 300 mm
hauteur/profondeur: 400 mm
longueur: 275 mm
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
hauteur: 1000 mm
Copie
Copie
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
couleur du boîtier/corps: chrome
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: prise/borne
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 6 mm²
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: gris
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
indice de protection (IP): IP20
couleur du boîtier/corps: blanc
puissance de lampe acceptée: 50...50 W
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: aluminium
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
matériau: matériau composite
couleur du boîtier/corps: blanc
couleur du boîtier/corps: blanc
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 320 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
couleur du boîtier/corps: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
hauteur/profondeur: 129 mm
diamètre externe: 213 mm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux: 700...700 lm