Legrand - Porte isolante pour bac étroit GTL référence 005105 - IP40 IK07 - blanche - 005125


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 345 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060051259
Réf. Sonepar
00001005125
Réf. Fournisseur
005125
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
345 mm
hauteur:
532.5 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
21 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
autre
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Porte pour bac d'encastrement 1 travée isolant faible profondeur
Pour bac référence 005105
Porte blanche isolante
Classe II - IP40 IK07
Reçoit une serrure n°405
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables