Hager - Coffret de distribution étanche Vector IP55, 1 rangée 3+1 modules 175x111x93mm - VE103F

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Coffret de distribution étanche Vector IP55, 1 rangée 3+1 modules 175x111x93mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de rangées:

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

largeur en nombre de modules:

3

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 3

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250616451063

Réf. Sonepar

00010645106

Réf. Fournisseur

VE103F

Marque

Hager

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

3

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

175 mm

largeur:

111 mm

profondeur:

93 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

93 mm

profondeur intérieure:

93 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

Le Coffret de distribution étanche Vector Hager, avec sa rangée de 3+1 modules, est idéal pour les installations en saillie, IP55 ou IP65. Ce coffret offre une solution fiable et durable pour la distribution électrique.

Les Atouts de la gamme:

Coffret électrique étanche vector : solution pour zones à risques
Les coffrets de distribution étanches vector offrent de larges possibilités d’application dans des locaux où l’ambiance est humide ou agressive (exploitations agricoles, garages, halls de foires, buanderies, sous-sols d'immeubles...).

Coffrets électriques étanches IP55 vector
La série vector est adaptée aux locaux où l'ambiance est humide ou agressive.

Les coffrets étanches de la série vector sont conçus pour répondre aux besoins de la distribution électrique jusqu’à 63 A.
  • De 1 à 4 rangées
  • De 2 à 54 modules
  • Parfaitement étanche (IP55)
  • 2 entrées latérales défonçables
  • Existe en coffret de sécurité
  • Conforme NFC 15-100 (DTU 70-1)

Les points forts de la solution VECTOR :
  • 100% étanche
  • Robustesse
  • Disponible en coffret de sécurité

Hager Service : Découvrez Hager Ready, le compagnon digital de l’electricien

Hager Ready vous accompagne dans la réalisation des projets de vos clients en facilitant votre travail à toutes les étapes : relevé de chantier, création du tableau et du schéma électrique, support technique, e-catalogue… La nouvelle version propose également des outils pour valoriser votre expertise auprès de vos clients.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.