Hager - Coffret de distribution étanche Vector IP55, 1 rangée 8+2 modules 210x237x114mm - VE110F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de rangées:
1Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 10
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3250616453067
Réf. Sonepar
00010645306
Réf. Fournisseur
VE110F
Marque
Hager
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
10
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
210 mm
largeur:
237 mm
profondeur:
114 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
114 mm
profondeur intérieure:
114 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
résistant aux UV:
Non
type de porte:
simple
Les Atouts de la gamme:
Coffret électrique étanche vector : solution pour zones à risques
Les coffrets de distribution étanches vector offrent de larges possibilités d’application dans des locaux où l’ambiance est humide ou agressive (exploitations agricoles, garages, halls de foires, buanderies, sous-sols d'immeubles...).
Coffrets électriques étanches IP55 vector
La série vector est adaptée aux locaux où l'ambiance est humide ou agressive.
Les coffrets étanches de la série vector sont conçus pour répondre aux besoins de la distribution électrique jusqu’à 63 A.
- De 1 à 4 rangées
- De 2 à 54 modules
- Parfaitement étanche (IP55)
- 2 entrées latérales défonçables
- Existe en coffret de sécurité
- Conforme NFC 15-100 (DTU 70-1)
Les points forts de la solution VECTOR :
- 100% étanche
- Robustesse
- Disponible en coffret de sécurité
Hager Service : Découvrez Hager Ready, le compagnon digital de l’electricien
Hager Ready vous accompagne dans la réalisation des projets de vos clients en facilitant votre travail à toutes les étapes : relevé de chantier, création du tableau et du schéma électrique, support technique, e-catalogue… La nouvelle version propose également des outils pour valoriser votre expertise auprès de vos clients.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.