Hager - Angle Extérieur variable pour plinthe SL20115 graphite noir - SL2011539011

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

profondeur:

20 mm
Voir les options disponibles15 mm

hauteur:

115 mm
Voir les options disponibles100 mm

couleur:

noir
Voir les options disponiblesaluminium
Voir les options disponiblesmarron

Spécificités essentielles

  • profondeur - 20 mm

  • hauteur - 115 mm

  • angle - 83...135 °

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740896061

Réf. Sonepar

00011089606

Réf. Fournisseur

SL2011539011

Marque

Hager

profondeur:

20 mm

hauteur:

115 mm

angle:

83...135 °

matériau:

plastique

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

modèle:

capot moulé

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

numéro RAL:

9011

décoration:

sans

avec baguette de tapis:

Non

indice de protection (IP):

IP40

Angle Extérieur variable pour plinthe SL20115 graphite noir

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.