Intuis-Elec - Rayonnant Quartea 2 - vertical 1000W blanc - M169213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
verticalCaractéristiques principales
sens de montage - vertical
modèle - autre
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
largeur - 440 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700053447
Réf. Sonepar
00017005344
Réf. Fournisseur
M169213
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
vertical
modèle:
autre
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
largeur:
440 mm
hauteur:
847 mm
profondeur:
124 mm
matériau de la façade:
acier
couleur:
blanc
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
7.1 kg
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
commande à distance possible:
Non
sortie d'air:
frontal
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
- Un design galbé qui optimise la diffusion du rayonnement. Disponibles dans 7 puissances et 2 formats horizontal et vertical. Une solution performante et compact pour remplacer les anciens convecteurs. Nouvelle commande électronique avec : Ecran LCD rétro éclairé 3 programmes libres et 3 programmes préenregistrés.Fonctions spéciales bailleurs , chambres d'hôtes ou hôtellerie : encadrement de consigne et verrouillage des commandes par code PIN. Equipé d'un émetteur rayonnant exclusif, monobloc en alliage d'aluminium dont la face avant est peinte en noir pour concentrer le rayonnement vers l'avant et diminuer les échauffements vers le mur.