🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Intuis-Elec - Rayonnant Quartea 2 - horizontal 300W blanc - M169110

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal
Voir les options disponiblesvertical

capacité de chauffage:

300 W

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 300 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • largeur - 450 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700053379

Réf. Sonepar

00017005337

Réf. Fournisseur

M169110

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

300 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

largeur:

450 mm

hauteur:

440 mm

profondeur:

113 mm

matériau de la façade:

acier

couleur:

blanc

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

3.9 kg

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

commande à distance possible:

Non

sortie d'air:

frontal

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Rayonnant Quartea 2 - horizontal 300W blanc - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Vérouillage par code pin - Encadrement de consigne

Les Atouts de l'article:

Rayonnant Quartea 2 - horizontal 300W blanc - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Vérouillage par code pin - Encadrement de consigne

Les Atouts de la gamme:

Panneau rayonnant à performances certifiées
Un design galbé qui optimise la diffusion du rayonnement. Disponible dans 7 puissances et 2 formats, horizontal et vertical.
Une solution performante et compact pour remplacer les anciens convecteurs.
Nouvelle commande électronique avec : Ecran LCD rétro éclairé 3 programmes libres et 3 programmes préenregistrésFonctions spéciales bailleurs, chambres d'hôtes ou hôtellerie : encadrement de consigne et verrouillage des commandes par code PIN
Equipé d'un émetteur rayonnant exclusif, monobloc en alliage d'aluminium, dont la face avant est peinte en noir pour concentrer le rayonnement vers l'avant et diminuer les échauffements vers le mur.

Fonctionnalités

  • Précision au 10ème de degré.
  • CA certifié 0,1 
  • Indicateur comportemental
  • Détection de fenêtre ouverte
  • Fonctions bailleurs, chambres d’hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
  • Étalonnage de la température
  • Programmation journalière et hebdomadaire : 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres
  • Fil pilote 6 ordres


Quelques mots du fabricant :

QUARTEA 2, efficacité thermique maîtrisée et fabrication certifiée Origine France Garantie

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec