Intuis-Elec - Rayonnant Quartea 2 - horizontal 500W blanc - M169111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalCaractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 500 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
largeur - 532 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700053386
Réf. Sonepar
00017005338
Réf. Fournisseur
M169111
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
500 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
largeur:
532 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
113 mm
matériau de la façade:
acier
couleur:
blanc
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
4.5 kg
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
commande à distance possible:
Non
sortie d'air:
frontal
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Rayonnant Quartea 2 - horizontal 500W blanc - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Vérouillage par code pin - Encadrement de consigne
Les Atouts de la gamme:
Panneau rayonnant à performances certifiées
Un design galbé qui optimise la diffusion du rayonnement. Disponible dans 7 puissances et 2 formats, horizontal et vertical.
Une solution performante et compact pour remplacer les anciens convecteurs.
Nouvelle commande électronique avec : Ecran LCD rétro éclairé 3 programmes libres et 3 programmes préenregistrésFonctions spéciales bailleurs, chambres d'hôtes ou hôtellerie : encadrement de consigne et verrouillage des commandes par code PIN
Equipé d'un émetteur rayonnant exclusif, monobloc en alliage d'aluminium, dont la face avant est peinte en noir pour concentrer le rayonnement vers l'avant et diminuer les échauffements vers le mur.
Fonctionnalités
- Précision au 10ème de degré.
- CA certifié 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs, chambres d’hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire : 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres
- Fil pilote 6 ordres
Quelques mots du fabricant :
QUARTEA 2, efficacité thermique maîtrisée et fabrication certifiée Origine France Garantie
Un produit Intuis-Elec
Découvrez toute la gamme Intuis-Elec