Thermor - Rayonnant digital Amadeus 3 horizontal blanc 0500W - 443217

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal
Voir les options disponiblesvertical

capacité de chauffage:

500 W

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 500 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • largeur - 453 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334432171

Réf. Sonepar

00018443217

Réf. Fournisseur

443217

Réf. Commerciale

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

500 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

largeur:

453 mm

hauteur:

477 mm

profondeur:

130 mm

couleur:

blanc

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

4.48 kg

tension d’alimentation:

230...230 V

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

fonction antisalissures:

Non

Panneau rayonnant digital - Amadeus 3 horizontal blanc 0500W - Corps de chauffe réactif, détection fenêtre ouverte et fermée, commande digitale

Les Atouts de l'article:

Le confort de la chaleur immédiate

Les Atouts de la gamme:

Corps de chauffe en aluminium. Chaleur immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.

Disponible en 2 formats : horizontal et vertical.

En option : pilotage à distance avec l'application Cozytouch.

Garantie 2 ans.

Des économies d'énergie.



Quelques mots du fabricant :

AMADEUS 3 H 0500W BLC Horizontal Alu à rayonnement Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté en option Via IO avec accessoires NF électricite performance 2*