Thermor - Rayonnant digital Amadeus 3 horizontal blanc 2000W - 443223

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalSpécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
largeur - 971 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3546334432232
Réf. Sonepar
00018443223
Réf. Fournisseur
443223
Marque
Thermor
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
2000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
largeur:
971 mm
hauteur:
477 mm
profondeur:
130 mm
couleur:
blanc
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
9.59 kg
tension d’alimentation:
230...230 V
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Non
indicateur de consommation:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
fonction antisalissures:
Non
Les Atouts de l'article:
Le confort de la chaleur immédiate
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 2 formats : horizontal et vertical.
En option : pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Garantie 2 ans.
Des économies d'énergie.
Corps de chauffe en aluminium. Chaleur immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.
Quelques mots du fabricant :
AMADEUS 3 H 2000W BLC Horizontal Alu à rayonnement Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté en option Via IO avec accessoires NF électricite performance 2*