Thermor - Sèche-serviettes Corsaire 2 0750W blanc brillant - 472319

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 1498 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CORSAIRE 2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546334723194
Réf. Sonepar
00018472319
Réf. Fournisseur
472319
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
1498 mm
profondeur:
83 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rond
tension d’alimentation:
220...240 V
nombre de tubes:
29
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
brillant
poids:
19.5 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le sèche-serviette confort spécial "petit prix"
Les Atouts de la gamme:
Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.
Une barre de portage amovible supplémentaire. Barres rondes et droites. Format étroit (40cm) ou standard (50 et 55cm selon les modèles).
Garantie 2 ans.
Des économies d'énergie.
Quelques mots du fabricant :
CORSAIRE 2 0750W BLC BRI Standard droit Barre de portage repositionnable NF électricite performance 2*