Thermor - Sèche-serviettes Corsaire 2 étroit 0500W blanc brillant - 473303


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance d'entrée max. chauffage:
500 WSpécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - blanc
position du collecteur - à gauche et à droite
pivotant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
CORSAIRE 2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3546334733032
Réf. Sonepar
00018473303
Réf. Fournisseur
473303
Réf. Commerciale
Thermor
forme du cadre:
droit
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
blanc
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
nombre de tubes:
25
avec ventilateur:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rond
largeur:
400 mm
hauteur:
1432 mm
profondeur:
83 mm
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
brillant
poids:
13.8 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le sèche-serviette confort spécial "petit prix"
Les Atouts de la gamme:
Des économies d'énergie.
Garantie 2 ans.
Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.
Une barre de portage amovible supplémentaire. Barres rondes et droites. Format étroit (40cm) ou standard (50 et 55cm selon les modèles).
Quelques mots du fabricant :
CORSAIRE 2 ETROIT 0500W BLC BRI Etroit droit Barre de portage repositionnable NF électricite performance 2*