Ledvance - HQI-TS 2000W/N/L 641K12s-36 OSRAM Lampe à décharge - 530660

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

230000 lm
Voir les options disponibles90000 lm
Voir les options disponibles210000 lm
Voir les options disponibles215000 lm

puissance de la source lumineuse:

2000 W
Voir les options disponibles1000 W

température de couleur:

4100 K
Voir les options disponibles4400 K
Voir les options disponibles4650 K
Voir les options disponibles6100 K

Spécificités essentielles

  • Culot - K12s-36

  • flux lumineux de la source - 230000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 2000 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 115 lm/W

  • température de couleur - 4100 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321530660

Réf. Sonepar

00025153066

Réf. Fournisseur

530660

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

K12s-36

flux lumineux de la source:

230000 lm

puissance de la source lumineuse:

2000 W

efficacité lumineuse de la lampe:

115 lm/W

température de couleur:

4100 K

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

forme de la lampe:

autre

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

8000 h

tension de lampe:

200...200 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p15

diamètre:

40 mm

longueur totale:

274 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

641

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2365 kWh

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-TS Iodures métalliques - Réamorçage à chaud possible - Brûleur quartz - Arc Long - Pour Luminaire fermé - 2000W - 230000lm 4100K 8000h - IRC65 - ø40 x 274mm - Culot K12s-36

Les Atouts de l'article:

Arc long, sans bulbe extérieur pour des luminaires entourés. Caractéristiques du produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Avantages du produit: Très haute efficacité. Flux lumineux très élevé. Idéal pour les projecteurs compacts. Bon positionnement grâce à la base K12S. Zones d'application: Stades sportifs et systèmes de projecteurs. Installations industrielles. Aéroports. Quais et installations portuaires. Gares de triage, installation de transbordement de conteneur. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Très haute efficacité
  • Flux lumineux très élevé
  • Idéal pour les projecteurs compacts
  • Bon positionnement grâce à la base K12S
  • Caractéristiques du produit
  • Technologie POWERSTAR® quartz
  • Zones d'application
  • Stades sportifs et systèmes de projecteurs
  • Installations industrielles
  • Aéroports
  • Quais et installations portuaires
  • Gares de triage, installation de transbordement de conteneur
  • Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés