Ledvance - HQI-TS 1000W/NDL/SK12s 842 OSRAM Lampe à décharge - 591944

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

90000 lm
Voir les options disponibles210000 lm
Voir les options disponibles215000 lm
Voir les options disponibles230000 lm

puissance de la source lumineuse:

1000 W
Voir les options disponibles2000 W

température de couleur:

4400 K
Voir les options disponibles4100 K
Voir les options disponibles4650 K
Voir les options disponibles6200 K

Spécificités essentielles

  • Culot - K12s-36

  • flux lumineux de la source - 90000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W

  • température de couleur - 4400 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

POWERSTAR HQI-TS short arc

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008321591944

Réf. Sonepar

00025159194

Réf. Fournisseur

591944

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

K12s-36

flux lumineux de la source:

90000 lm

puissance de la source lumineuse:

1000 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

température de couleur:

4400 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

forme de la lampe:

autre

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

6000 h

tension de lampe:

120...120 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p15

diamètre:

36 mm

longueur totale:

187 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

844

désignation de la lampe:

T12

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1100 kWh

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-TS Iodures métalliques - Réamorçage à chaud possible - Brûleur quartz - Arc Court - Pour Luminaire fermé - 1000W - 90000lm 4400K 6000h - IRC85 - ø36 x 187mm - Culot K12s-36

Les Atouts de l'article:

Arc court, sans bulbe extérieur pour des luminaires entourés. Caractéristiques du produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Couleurs claires: blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D). Avantages du produit: Excellent rendu des couleurs. Excellente stabilité de couleur. Faible perte du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe. Réamorçage à chaud possible. Dimensions compactes pour de petits projecteurs. Bon positionnement grâce à la base K12S. Zones d'application: Stades sportifs et systèmes de projecteurs. Salles de sport et salles polyvalentes. Aéroports. simulation solaire, test de matériaux. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Excellent rendu des couleurs
  • Excellente stabilité de couleur
  • Faible perte du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe
  • Réamorçage à chaud possible
  • Dimensions compactes pour de petits projecteurs
  • Bon positionnement grâce à la base K12S
  • Caractéristiques du produit
  • Technologie POWERSTAR® quartz
  • Couleurs claires: blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D)
  • Zones d'application
  • Stades sportifs et systèmes de projecteurs
  • Salles de sport et salles polyvalentes
  • Aéroports
  • simulation solaire, test de matériaux
  • Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés