3M Electricite - 3M Kit de raccordement démontable DBC-2C avec gel + connecteur 5x1,5 à 5x6 mm² - 82100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
2.5...16 mm²Caractéristiques principales
modèle - gel
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 2.5...16 mm²
nombre de conducteurs - 5
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4046719879359
Réf. Sonepar
00033987935
Réf. Fournisseur
82100
Marque
3M Electricite
modèle:
gel
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
2.5...16 mm²
nombre de conducteurs:
5
sans halogène:
Oui
jonction de transition papier / synthétique:
Non
avec conducteur de protection:
Non
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
N(A)YY
accessoires de connexion:
connecteur à vis
Les Atouts de l'article:
Kit testé IP 68 selon la norme EN 50393 Bonne protection mécanique et résistance aux UV Connectique à vissée fournie 5 x 1.5 to 6 mm² pour cable souple ou rigide
Les Atouts de la gamme:
Kit démontable DBC-2C Connectique 5 x 1,5 à 6mm² Kit de raccordment démontable DBC-2C avec gel et connectique 5 x 1,5 à 5 x 6 mm²
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques