Aric - HUB 270T - Hublot Ext. IP65 IK10 650°, noir, E27 75W max., lpe non incl. - 1745


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
puissance du système - 75 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 84 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HUBLOT 270T
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070017455
Réf. Sonepar
00058001745
Réf. Fournisseur
1745
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système:
75 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
84 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
327...327 mA
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
hauteur/profondeur:
84 mm
diamètre externe:
269 mm
Les Atouts de l'article:
Hublot Extérieur IP65 IK10 650°, noir, E27 75W max., lampe non fournie