Aric - Lpe flamme E14 LED 4,9W 2700K 470lm, Cl.énerg.F, 15000H - 2991


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E14flux lumineux:
470...470 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 470...470 lm
puissance de la lampe - 5.4...5.4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 95.92 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LPE LED E14
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070029915
Réf. Sonepar
00058002991
Réf. Fournisseur
2991
Réf. Commerciale
Aric
Culot:
E14
flux lumineux:
470...470 lm
puissance de la lampe:
5.4...5.4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
95.92 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
102 mm
angle de rayonnement:
250...250 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
470 lm
forme de la lampe:
flamme
diamètre:
35 mm
nombre de cycles min.:
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Lampe flamme E14 LED 4,9W 2700K 470 lumens, Cl.Energ ErP2021 = F, 15000H