Aric - Lpe LED standard E27 15W 4000K 1920lm, Cl.Energ. E, 15000H - 20010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E27flux lumineux:
1920...1920 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 1920...1920 lm
puissance de la lampe - 15...15 W
efficacité lumineuse de la lampe - 131.51 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070200109
Réf. Sonepar
00058020010
Réf. Fournisseur
20010
Marque
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
1920...1920 lm
puissance de la lampe:
15...15 W
efficacité lumineuse de la lampe:
131.51 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
143 mm
angle de rayonnement:
210...210 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.51
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1920 lm
intensité lumineuse:
243 cd
pas de variation:
Oui
diamètre:
67 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
30000
pays de fabrication:
CHINE
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe LED standard E27 15W 4000K 1920 lumens, classe énergétique A++, 15000H
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.