Aric - Encastré EF8 IP65 IK07 5/7W 3CCT 2700/3000/4000K 450lm dimmable blanc - 11030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
450 lmtempérature de couleur:
3000...4000 KSpécificités essentielles
- flux lumineux utile - 450 lm 
- puissance du système - 7 W 
- température de couleur - 3000...4000 K 
- indice de protection (IP) - IP65 
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
EAN
3170070110309
Réf. Sonepar
00058011030
Réf. Fournisseur
11030
Marque
Aric
flux lumineux utile:
450 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
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
IK07
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
390...390 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.96
hauteur/profondeur:
62 mm
diamètre externe:
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
64 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
Les Atouts de l'article:
Encastrement standard (68mm) pour boite DCL, tout type de plafond, avec recouvrement de 90mm - IP65, compatible Volume 1, idéal pour les pièces humides (Cuisine, Salle bain, Toilettes, etc) - Dimmable, convient pour les variateurs - Compatible norme RT2012, bâtiment BBC - Recouvrable par tous types d?isolants - Faisceau de 40° - Durée de vie de 50'000 heures - Alimentation déportée avec bornier de connexion automatique déporté et repiquable, pour un montage simplifié rapide et sans outils - Technologie CCT ARIC?: deux températures de couleur dans un seul produit avec commutation en face avant pour sélection de couleur possible après la pose. - Collerette décorative Blanc exterieur / Noire intérieure de finition aimantée - Taux d?éblouissement optimisé avec UGR<19