Aric - Lpe flamme C35 PAR16 E14 Fil. LED 3,8W 2700K 470lm, Cl.Enrg = E, 15000H, claire - 20055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E14flux lumineux:
470...470 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 470...470 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 124 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LPE LED E14
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070200550
Réf. Sonepar
00058020055
Réf. Fournisseur
20055
Marque
Aric
Culot:
E14
flux lumineux:
470...470 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
124 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
97 mm
désignation de la lampe:
PAR16
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.4
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
470 lm
forme de la lampe:
flamme
finition verre/couvercle:
clair
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Lampe flamme C35 PAR16 E14 Filament LED 3,8W 2700K 470lm, Cl.énerg.E, 15000H, claire