Aric - Lpe standard A60 Filament LED E27 3,8W 4000K 806lm, Cl.Energ.A, 50000H - 20151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E27flux lumineux:
806...806 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 212 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LPE LED E27
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070201519
Réf. Sonepar
00058020151
Réf. Fournisseur
20151
Marque
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
806...806 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
212 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
105 mm
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
806 lm
intensité lumineuse:
93 cd
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
25000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Classe énergétique A, rendement supérieur à 200 lumens / watt - Remplace directement les lampes halogènes, Fluorescente ou LED 1ère génération 230V - Angle de diffusion 320° - Durée de vie de 50'000 heures - Sans scintillement, sans UV, sans IR dans le faisceau lumineux - Allumage instantané