Aric - Downlight FLAT CCT rond fixe nickel 110° LED 8W 750lm 2700/3000/4000K - 51577

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

750 lm
Voir les options disponibles500 lm
Voir les options disponibles550 lm
Voir les options disponibles800 lm
Voir les options disponibles840 lm
Voir les options disponibles960 lm
Voir les options disponibles1015 lm
Voir les options disponibles1020 lm
Voir les options disponibles1100 lm
Voir les options disponibles1150 lm
Voir les options disponibles1230 lm
Voir les options disponibles1300 lm
Voir les options disponibles1365 lm
Voir les options disponibles1380 lm
Voir les options disponibles1800 lm
Voir les options disponibles1900 lm
Voir les options disponibles1935 lm
Voir les options disponibles2050 lm
Voir les options disponibles2100 lm
Voir les options disponibles2150 lm
Voir les options disponibles2300 lm
Voir les options disponibles2400 lm
Voir les options disponibles2700 lm
Voir les options disponibles3500 lm
Voir les options disponibles3700 lm

puissance du système:

8 W
Voir les options disponibles5.7 W
Voir les options disponibles11.4 W
Voir les options disponibles13 W
Voir les options disponibles20 W
Voir les options disponibles20.4 W
Voir les options disponibles21.8 W
Voir les options disponibles30 W
Voir les options disponibles30.8 W
Voir les options disponibles31.2 W

couleur du boîtier/corps:

nickel
Voir les options disponiblesblanc

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 750 lm

  • puissance du système - 8 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

  • couleur du boîtier/corps - nickel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070515777

Réf. Sonepar

00058051577

Réf. Fournisseur

51577

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

750 lm

puissance du système:

8 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

nickel

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable
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
driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

750...750 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

hauteur/profondeur:

24 mm

diamètre externe:

120 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

94 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

Downlight FLAT LED CCT faible épaisseur rond Ø110mm fixe nickel 110° LED intégrée 8W CCT (température de couleur réglable 2700K, 3000K ou 4000K) flux sortant 750 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie

Les Atouts de l'article:

Faible épaisseur (22mm) d’encastrement pour une installation facile et polyvalente - Convient pour tous types de plafond - Corps en aluminium pour une meilleure dissipation thermique - Durée de vie de 35'000 heures - Angle symétrique de 110° - Alimentation séparée précâblée avec montage sans outils - Technologie avec interrupteur CCT, pour choisir facilement la température de couleur (3000K ou 4000K) au moment de l’installation