Non retournable

Aric - Downlight FLAT CCT plat rond fixe nickel 110° LED 30,8W 3150lm 3000/4000K - 51367

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3150 lm
Voir les options disponibles500 lm
Voir les options disponibles550 lm
Voir les options disponibles750 lm
Voir les options disponibles840 lm
Voir les options disponibles960 lm
Voir les options disponibles1015 lm
Voir les options disponibles1020 lm
Voir les options disponibles1150 lm
Voir les options disponibles1230 lm
Voir les options disponibles1300 lm
Voir les options disponibles1365 lm
Voir les options disponibles1380 lm
Voir les options disponibles1800 lm
Voir les options disponibles1900 lm
Voir les options disponibles1935 lm
Voir les options disponibles2050 lm
Voir les options disponibles2100 lm
Voir les options disponibles2150 lm
Voir les options disponibles2300 lm
Voir les options disponibles2400 lm
Voir les options disponibles2700 lm
Voir les options disponibles3500 lm

puissance du système:

30.8 W
Voir les options disponibles5.7 W
Voir les options disponibles8 W
Voir les options disponibles11.4 W
Voir les options disponibles13 W
Voir les options disponibles20 W
Voir les options disponibles20.4 W
Voir les options disponibles21.8 W
Voir les options disponibles30 W
Voir les options disponibles31.2 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles3000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

nickel
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3150 lm

  • puissance du système - 30.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070513674

Réf. Sonepar

00058051367

Réf. Fournisseur

51367

Marque

Aric

flux lumineux utile:

3150 lm

puissance du système:

30.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

nickel

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

7

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

pays de fabrication:

CHINE

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

3700...3700 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.98

hauteur/profondeur:

25 mm

diamètre externe:

300 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

120 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

27

Downlight FLAT LED CCT faible épaisseur rond Ø300mm fixe nickel 110° LED intégrée 30,8W CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K) flux sortant 3150 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie

Les Atouts de l'article:

L'encastré FLAT LED 30,8W CCT 3150 lumens est la cinquième puissance et la cinquième dimension d'encastrés de la célèbre gamme de downlight LED FLAT de la marque ARIC. Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d'éclairage LED ARIC, les encastrés faible hauteur FLAT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité. La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit d'actionner Le interrupteur juste avant Le installation. Avec seulement 25mm de hauteur, le downlight FLAT LED 30,8W CCT, est la solution idéale pour toutes les installations d'éclairage Downlightes où les profondeurs sont parfois limitées. Pour les plafonds bois ou les plafonds BA13, mais aussi parfois en installation murale décorative, Le Downlight FLAT 30,8W LED CCT s'inscrit dans tous vos projets d'éclairage. Il convient à toutes les pièces d'une maison (entrée, garage, couloir), d'un bureau, ou encore d'un commerce, et plus particulièrement toutes les zones de passage / circulation. Cette version 30,8W LED 3150lm CCT, avec ses dimensions d'encastrements standards et réduites (Découpe 285mm, Diamètre de recouvrement 300mm), pourra être installée en remplacement de spot GU10, ou même en éclairage de meuble : dressing, cuisine, étagère, bibliothèque. Ces possibilités d'installation sont facilitées par sa couleur Noire pour une intégration originale sur tous les murs, plafonds ou meubles. Le downlight 51367 de la gamme FLAT CCT ARIC est équipé d'un corps en Aluminium Nickel, permettant une meilleure dissipation thermique, et par conséquent un meilleur vieillissement des LED soudées au châssis. Cela donne une plus grande durabilité au produit avec un maintien du flux initial d'éclairement optimisé. Son diffuseur en PMMA, permet un entretient rapide et simplifié du produit. Le downlight FLAT LED 30,8W CCT ARIC est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en œuvre. Son alimentation précablée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, ont été pensés pour permettre de gagner du temps de pose. Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, 5W CCT, 13W CCT, 20W CCT, en finition blanche, noire et nickel. Pour encore plus de possibilité des installation, vous pouvez aussi envisager de regarder les gammes FLAT et AQUAFLAT.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric