Aric - SLIM LED - Barrette / Profilé IP20 IK08 24V DC 65LED/m 17,2W/m 4000K 0,62m - 53144

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1240 lm
Voir les options disponibles360 lm
Voir les options disponibles580 lm
Voir les options disponibles620 lm
Voir les options disponibles980 lm
Voir les options disponibles1740 lm
Voir les options disponibles1860 lm
Voir les options disponibles2320 lm
Voir les options disponibles2480 lm
Voir les options disponibles2900 lm
Voir les options disponibles3100 lm
Voir les options disponibles3480 lm
Voir les options disponibles3720 lm

puissance du système:

11 W
Voir les options disponibles5.5 W
Voir les options disponibles5.8 W
Voir les options disponibles16.5 W
Voir les options disponibles19.1 W
Voir les options disponibles22 W
Voir les options disponibles27.5 W
Voir les options disponibles33 W

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1240 lm

  • puissance du système - 11 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • efficacité lumineuse - 113 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070531449

Réf. Sonepar

00058053144

Réf. Fournisseur

53144

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

1240 lm

puissance du système:

11 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

efficacité lumineuse:

113 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED tension constante

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

largeur:

19 mm

hauteur/profondeur:

13.5 mm

longueur:

620 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Barrette / Profilé LED SLIM LED IP20 IK08 24V DC 65LED/m 17,2W/m 4000K 0.62m 1240lm 30000h, dimmable en PWM, produit dans nos ateliers

Les Atouts de l'article:

Eclairage d'agencement SLIM LED 620MM 4000K 24V, Corps aluminium, Diffuseur polycarbonate opalin, 65 LED/m, 17,2 W/m, Dimmable en PWM, Avec connecteurs, Installation multiposition, Montage en ligne continue, maxi 6 m