Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 10W/m 120 LED/m 2400K 800 lm/m, lg 5m,alim.incl. - 55249


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
2400...2400 KSpécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 10 W
température de couleur - 2400...2400 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLEXO LED 120
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070552499
Réf. Sonepar
00058055249
Réf. Fournisseur
55249
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
10 W
température de couleur:
2400...2400 K
tension de lampe:
24...24 V
largeur:
8 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.95
Les Atouts de l'article:
Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120 LED/m 2400K 800 lumens/m, longueur : 5m, Alimentation fournie