Aric - LEDY CHANTIER - Ruban LED protégé IP65 230V 4000K 5,6 W/m 520 lm/m, lg 5m - 55298


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 11.5 mm
type de tension - AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LEDY CHANTIER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070552987
Réf. Sonepar
00058055298
Réf. Fournisseur
55298
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
11.5 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.96
Les Atouts de l'article:
Ruban LED alimentation directe AC 230V LEDY CHANTIER 4000K 5M , En intérieur : application industrielle uniquement, Convient pour l’éclairage temporaire de chantier, Prêt à l’emploi avec câbled’alimentation H05RN-F+ fiche IP44, Ruban sous gaine PVC souple largeur 13,5 mm - non sécable