Courant - IRL tulipé gris 20/2 - Tube IRL pour la protection des installations électriques - 16041506


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre externe - 20 mm 
- couleur - gris 
- matériau - PVC 
- tenue à la flexion - rigide 
- finition ignifugée - Oui 
Emballage et conditions
- 34 unité(s) 
- Article en stock standard 
EAN
3530830300393
Réf. Sonepar
00062990019
Réf. Fournisseur
16041506
Marque
Courant
diamètre externe:
20 mm
couleur:
gris
matériau:
PVC
tenue à la flexion:
rigide
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
convient pour installation sur bois:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Oui
installation en sous-sol (chape de béton):
Non
installation à l'extérieur:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
avec indications en mètres:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
Les Atouts de l'article:
IRL tulipé gris 20/2 - Le tube IRL 3321 est un fourreau électrique rigide qui s'utilise pour la protection des câbles électriques. Logements résidentiels neufs, rénovation, secteur tertiaire, le tube IRL est un produit qui conviendra parfaitement aux montages apparents ou encastrés dans des endroits variés tels que des caves, garages, locaux, bris, bureaux ou cloisons.Ce tube électrique est composé de PVC garanti sans sel de plomb ni sel d'étain. Il existe en longueurs standards de 2 ou 3 mètres. Sur simple demande de votre part, nous pouvons vous proposer des longueurs adaptées à votre projet.Afin d'assurer un montage électrique cohérent et adapté à la structure, le tube électrique IRL 3321 comporte plusieurs accessoires qui assurent les jonctions et la fixation de la gaine. clips, fixations simples ou doubles, équerres, coudes, manchons et tés vous permettront de réaliser un montage électrique fonctionnel et sécuritaire. IK07 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France