Danfoss - ECflex 100T 1120 W 230 V 100 W/m² 11.00 m² 14.70 m x 0.8 m LF de 4.0 m - 088L6362


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
fixation du conducteur chauffant - cousu
puissance - 100 W/m²
surface - 11 m²
largeur - 750 mm
avec tapis de support - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
DEVIflex/ECflex
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5703466245224
Réf. Sonepar
00068624522
Réf. Fournisseur
088L6362
Réf. Commerciale
Danfoss
fixation du conducteur chauffant:
cousu
puissance:
100 W/m²
surface:
11 m²
largeur:
750 mm
avec tapis de support:
Oui
puissance de raccordement:
1120...1120 W
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
15 W/m
longueur:
14800 mm
épaisseur:
7 mm
auto-adhésif:
Non
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
4000 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages :• Rapide et facile à installer• Se pose sur l'isolation• Sûr et robuste• Longue durée de vie• Protection maximale
Les Atouts de la gamme:
La trame chauffante ECflex est un câble à deux conducteurs de très haute qualité, entièrement blindé à 360°, avec une gaine extérieure robuste (non stable aux UV) fixée sur un treilli. Son profil rond et sa construction robuste assurent une installation rapide, simple et sûre, ECflex se pose sur isolant incompressible. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié afin de prévenir la surchauffe et de réduire la consommation d'énergie. La trame chauffante est conçue pour être noyée dans une chape. Le point de connexion de la liaison froid à l'alimentation est protégé contre l'infiltration d'eau par un capuchon amovible. La liaison froide est un câble d'installation avec des conducteurs rigides, assurant une installation rapide. Une connexion clairement visible évite d'installer accidentellement l'élément chauffant dans le mur. Pour garantir une longue durée de vie, toutes les trames sont minutieusement inspectées, incluant des tests de résistance ohmique, de haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de proposer notre garantie étendue Danfoss sur le chauffage au sol.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss