Elydan - JANOJET 3422 Gaine ICTA Ø16 Gris - Couronne 100M - Avec tire-fil - 5837

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - JANOJET 3422 Gaine ICTA Ø16 Gris - Couronne 100M - Avec tire-fil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

16 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles40 mm

couleur:

gris

diamètre intérieur:

10.7 mm
Voir les options disponibles14.1 mm
Voir les options disponibles18.3 mm
Voir les options disponibles24.3 mm
Voir les options disponibles31.2 mm

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 16 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - gris

  • diamètre intérieur - 10.7 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640058379

Réf. Sonepar

00069005837

Réf. Fournisseur

5837

Marque

Elydan

diamètre externe:

16 mm

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

gris

diamètre intérieur:

10.7 mm

indice de protection (IP):

IP44

diamètre nominal:

16 mm

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

JANOJET 3422 Gaine ICTA Ø16 pour protection/isolation des câbles électriques - Gris - Couronne 100M - Avec tire-fil

Les Atouts de la gamme:

Lubrification intérieure. Existe avec ou sans tire-fil acier galvanisé. Gaine verte et grise : non propagateur de la flamme et sans halogène (<0,5%). Gaine noire : non FRLSOH.