Elydan - JANOJET 3422 Gaine ICTA Ø25 Gris - Couronne 100M - Avec tire-fil - 5862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre externe:
25 mmcouleur:
grisSpécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - gris
diamètre intérieur - 18.3 mm
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINE ICTA JANOJET 3422
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3447640058621
Réf. Sonepar
00069005862
Réf. Fournisseur
5862
Réf. Commerciale
Elydan
diamètre externe:
25 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
gris
diamètre intérieur:
18.3 mm
indice de protection (IP):
IP44
diamètre nominal:
25 mm
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
Les Atouts de la gamme:
Lubrification intérieure. Existe avec ou sans tire-fil acier galvanisé. Gaine verte et grise : non propagateur de la flamme et sans halogène (<0,5%). Gaine noire : non FRLSOH.