MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 50MM² M8 ETAMEE COUDEE 90°EXT NCF20-130 - 50-8CT90E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
50 mm²Spécificités essentielles
section nominale - 50 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
COSSES ET MANCHONS CUIVRE / ALU ET ALU/CUIVRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660497070718
Réf. Sonepar
00127018050
Réf. Fournisseur
50-8CT90E
Marque
MECATRACTION
section nominale:
50 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
8
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1